Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 963 Senkschrauben mit Schlitz A2 M8x30mm HP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 963 Senkschrauben mit Schlitz A2 M8x30mm HP
DIN 963 Senkschrauben mit Schlitz A2 M8x30mm HP
Artikel-Nr.:
     C870-4001796618888
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796618888
Suchbegriffe:
DIN 963
DIN EN ISO 2009
DIN ISO 2009
ISO 2009
DIN 963; Senkschrauben mit Schlitz A2; M8x30mm; HP 200 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M8x30mm HP
DIN:
963
Material/Güte:
A2
Legierung:
Edelstahl A2
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
200 Stück
Durchmesser:
8 mm
Länge:
30 mm
d:
8 mm
dk:
14,5 mm
k:
4 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/3376/000/ 8,0/ 30,0/ /01
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1676*
  
Preis gilt ab 600.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,2176*
€ 0,25894
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2076*
€ 0,24704
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1976*
€ 0,23514
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,1676*
€ 0,19944
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.