| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C870-4001796618963 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4001796618963 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | DIN 963; Senkschrauben mit Schlitz A2; M8x50mm; HP 100 Stück Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Variante: | M8x50mm HP | DIN: | 963 | Material/Güte: | A2 | Legierung: | Edelstahl A2 | Verpackung: | Handelspakete | Verpackungsinhalt: | 100 Stück | Durchmesser: | 8 mm | Länge: | 50 mm | d: | 8 mm | dk: | 14,5 mm | k: | 4 mm | Bestellartikel-Nr.: | 0/3376/000/ 8,0/ 50,0/ /01 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Schlitzschraube DIN 963, Senkkopfschraube DIN 963, Senkkopfschraube DIN EN ISO 2009, Senkkopfschraube ISO 2009, Senkschraube DIN 963, Senkschraube DIN EN ISO 2009, Senkschraube ISO 2009, Edelstahlschraube DIN 963, Edelstahlschraube ISO 2009, Senkkopfschraube ohne Norm, Senkschraube ohne Norm, din 963 a2, senkkopfschraube ohne norm, din 963 m8, Senkschrauben, Gewindeschrauben |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |