Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 964 Linsensenkschrauben m. Schlitz A2 M4x12mm HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 964 Linsensenkschrauben m. Schlitz A2 M4x12mm HP
DIN 964 Linsensenkschrauben m. Schlitz A2 M4x12mm HP
Artikel-Nr.:
     C870-4001796619748
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796619748
Suchbegriffe:
DIN 964
DIN EN ISO 2010
DIN ISO 2010
ISO 2010
DIN 964; Linsensenkschrauben m. Schlitz A2; M4x12mm; HP 2.000 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M4x12mm HP
DIN:
964
Material/Güte:
A2
Legierung:
Edelstahl A2
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
2000 Stück
Durchmesser:
4 mm
Länge:
12 mm
d:
4 mm
dk:
7,5 mm
k:
2,2 mm
f:
1 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/3377/000/ 4,0/ 12,0/ /01
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 56,52*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 2.000 Stück (ab € 0,02826* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 71,60*
€ 85,204
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 70,80*
€ 84,252
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 67,20*
€ 79,968
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 64,96*
€ 77,3024
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 56,52*
€ 67,2588
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.