Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 964 Linsensenkschrauben m. Schlitz A2 M4x20mm HP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 964 Linsensenkschrauben m. Schlitz A2 M4x20mm HP
DIN 964 Linsensenkschrauben m. Schlitz A2 M4x20mm HP
Artikel-Nr.:
     C870-4001796619823
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796619823
Suchbegriffe:
DIN 964
DIN EN ISO 2010
DIN ISO 2010
ISO 2010
DIN 964; Linsensenkschrauben m. Schlitz A2; M4x20mm; HP 2.000 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M4x20mm HP
DIN:
964
Material/Güte:
A2
Legierung:
Edelstahl A2
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
2000 Stück
Durchmesser:
4 mm
Länge:
20 mm
d:
4 mm
dk:
7,5 mm
k:
2,2 mm
f:
1 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/3377/000/ 4,0/ 20,0/ /01
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,018*
  
Preis gilt ab 6.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2000 Stück
€ 0,0241*
€ 0,02868
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0225*
€ 0,02678
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,0219*
€ 0,02606
pro Stück
ab 40000 Stück
€ 0,0215*
€ 0,02559
pro Stück
ab 6000000 Stück
€ 0,018*
€ 0,02142
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.