Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 964 Linsensenkschrauben m. Schlitz A2 M5x30mm HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 964 Linsensenkschrauben m. Schlitz A2 M5x30mm HP
DIN 964 Linsensenkschrauben m. Schlitz A2 M5x30mm HP
Artikel-Nr.:
     C870-4001796620225
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796620225
Suchbegriffe:
DIN 964
DIN EN ISO 2010
DIN ISO 2010
ISO 2010
DIN 964; Linsensenkschrauben m. Schlitz A2; M5x30mm; HP 1.000 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M5x30mm HP
DIN:
964
Material/Güte:
A2
Legierung:
Edelstahl A2
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
1000 Stück
Durchmesser:
5 mm
Länge:
30 mm
d:
5 mm
dk:
9,2 mm
k:
2,5 mm
f:
1,25 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/3377/000/ 5,0/ 30,0/ /01
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 40,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,04041* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 53,84*
€ 64,0696
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 52,58*
€ 62,5702
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 50,03*
€ 59,5357
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 48,79*
€ 58,0601
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 47,94*
€ 57,0486
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 40,41*
€ 48,0879
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.