Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 964 Linsensenkschrauben m. Schlitz A2 M6x16mm HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 964 Linsensenkschrauben m. Schlitz A2 M6x16mm HP
DIN 964 Linsensenkschrauben m. Schlitz A2 M6x16mm HP
Artikel-Nr.:
     C870-4001796620522
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796620522
Suchbegriffe:
DIN 964
DIN EN ISO 2010
DIN ISO 2010
ISO 2010
DIN 964; Linsensenkschrauben m. Schlitz A2; M6x16mm; HP 1.000 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M6x16mm HP
DIN:
964
Material/Güte:
A2
Legierung:
Edelstahl A2
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
1000 Stück
Durchmesser:
6 mm
Länge:
16 mm
d:
6 mm
dk:
11 mm
k:
3 mm
f:
1,5 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/3377/000/ 6,0/ 16,0/ /01
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,03552* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 46,65*
€ 55,5135
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 45,99*
€ 54,7281
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 43,83*
€ 52,1577
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 42,73*
€ 50,8487
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 42,31*
€ 50,3489
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 35,52*
€ 42,2688
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.