Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 964 Linsensenkschrauben m. Schlitz A2 M6x40mm HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 964 Linsensenkschrauben m. Schlitz A2 M6x40mm HP
DIN 964 Linsensenkschrauben m. Schlitz A2 M6x40mm HP
Artikel-Nr.:
     C870-4001796620645
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796620645
Suchbegriffe:
DIN 964
DIN EN ISO 2010
DIN ISO 2010
ISO 2010
DIN 964; Linsensenkschrauben m. Schlitz A2; M6x40mm; HP 500 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M6x40mm HP
DIN:
964
Material/Güte:
A2
Legierung:
Edelstahl A2
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
500 Stück
Durchmesser:
6 mm
Länge:
40 mm
d:
6 mm
dk:
11 mm
k:
3 mm
f:
1,5 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/3377/000/ 6,0/ 40,0/ /01
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,07142* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 46,21*
€ 54,9899
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 43,21*
€ 51,4199
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 42,25*
€ 50,2775
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 41,38*
€ 49,2422
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 35,71*
€ 42,4949
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.