| |
|
| Artikel-Nr.: C870-4001796623530 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4001796623530 |
| |
|
| | |
| DIN 966; Linsensenkschrauben A2 mit Kreuzschlitz H; M3x10mm; HP 2.000 Stück Weitere Informationen: | | Variante: | M3x10mm HP | DIN: | 966 | Material/Güte: | A2 | Legierung: | Edelstahl A2 | Verpackung: | Handelspakete | Verpackungsinhalt: | 2000 Stück | Durchmesser: | 3 mm | Länge: | 10 mm | d: | 3 mm | dk: | 5,6 mm | k: | 1,65 mm | Kreuzschlitz Größe: | 1 mm | Bestellartikel-Nr.: | 0/3379/000/ 3,0/ 10,0/ /01 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kreuzschlitzschraube DIN 966, Kreuzschlitzschraube DIN EN ISO 7047, Kreuzschlitzschraube ISO 7047, Kreuzschraube DIN 966, Linsenschraube DIN EN ISO 7047, Linsenschraube ISO 7047, Linsensenkkopfschraube DIN 966, Linsensenkschraube DIN 966, Linsensenkschraube DIN EN ISO 7047, Linsensenkschraube ISO 7047, Senkschraube DIN 966, Edelstahlschraube DIN 966, Edelstahlschraube ISO 7047, ISO 7047 Edelstahl, Linsensenkschraube, din 966 a2, iso 7047 edelstahl, Linsensenkschrauben, Gewindeschrauben |
| | |
| |