Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 985 Sechskantsicherungsmuttern mit Kunststoffring A2, niedrige... M14mm HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 985 Sechskantsicherungsmuttern mit Kunststoffring A2, niedrige... M14mm HP
DIN 985 Sechskantsicherungsmuttern mit Kunststoffring A2, niedrige... M14mm HP
Artikel-Nr.:
     C870-4001796625046
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796625046
Suchbegriffe:
DIN 985
DIN 985 FG
DIN EN ISO 10511
ISO 10511
DIN 985; Sechskantsicherungsmuttern mit Kunststoffring A2, niedrige Form; M14mm; HP 200 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M14mm HP
DIN:
985
Material/Güte:
A2
Legierung:
Edelstahl A2
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
200 Stück
Durchmesser:
14 mm
d:
14 mm
h:
14 mm
m1:
10 mm
s:
22 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/3382/000/ 14,0/ / /01
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 36,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,18215* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 47,27*
€ 56,2513
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 47,05*
€ 55,9895
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 44,29*
€ 52,7051
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 43,18*
€ 51,3842
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 41,68*
€ 49,5992
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 36,43*
€ 43,3517
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.