Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 985 Sechskantsicherungsmuttern mit Kunststoffring A2, niedrige... M16mm HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 985 Sechskantsicherungsmuttern mit Kunststoffring A2, niedrige... M16mm HP
DIN 985 Sechskantsicherungsmuttern mit Kunststoffring A2, niedrige... M16mm HP
Artikel-Nr.:
     C870-4001796625053
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796625053
Suchbegriffe:
DIN 985
DIN 985 FG
DIN EN ISO 10511
ISO 10511
DIN 985; Sechskantsicherungsmuttern mit Kunststoffring A2, niedrige Form; M16mm; HP 200 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M16mm HP
DIN:
985
Material/Güte:
A2
Legierung:
Edelstahl A2
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
200 Stück
Durchmesser:
16 mm
d:
16 mm
h:
16 mm
m1:
11 mm
s:
24 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/3382/000/ 16,0/ / /01
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 65,49*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,32745* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 82,20*
€ 97,818
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 80,65*
€ 95,9735
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 77,48*
€ 92,2012
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 75,17*
€ 89,4523
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 65,49*
€ 77,9331
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.