Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 6912 Zylinderschrauben mit Innensechskant und Schlüsselführun... M5x10mm HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 6912 Zylinderschrauben mit Innensechskant und Schlüsselführun... M5x10mm HP
DIN 6912 Zylinderschrauben mit Innensechskant und Schlüsselführun... M5x10mm HP
Artikel-Nr.:
     C870-4001796628221
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796628221
Suchbegriffe:
DIN 6912
DIN 6912 Inbusschraube
DIN 6912 Innensechskantschraube
DIN 6912 Schraube
DIN 6912; Zylinderschrauben mit Innensechskant und Schlüsselführung niedriger Kopf A2; M5x10mm; HP 500 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M5x10mm HP
DIN:
6912
Material/Güte:
A2
Legierung:
Edelstahl A2
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
500 Stück
Durchmesser:
5 mm
Länge:
10 mm
d:
5 mm
b=l<125 mm:
16 mm
b=l 125-200 mm:
- mm
b=l>200 mm:
- mm
dk:
8,5 mm
k:
3,5 mm
s:
4 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/3402/000/ 5,0/ 10/ /01
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,04256* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 28,64*
€ 34,0816
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 28,16*
€ 33,5104
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 26,86*
€ 31,9634
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 25,69*
€ 30,5711
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 24,94*
€ 29,6786
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 21,28*
€ 25,3232
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.