Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 6912 Zylinderschrauben mit Innensechskant und Schlüsselführun... M6x25mm HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 6912 Zylinderschrauben mit Innensechskant und Schlüsselführun... M6x25mm HP
DIN 6912 Zylinderschrauben mit Innensechskant und Schlüsselführun... M6x25mm HP
Artikel-Nr.:
     C870-4001796628368
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796628368
Suchbegriffe:
DIN 6912
DIN 6912 Inbusschraube
DIN 6912 Innensechskantschraube
DIN 6912 Schraube
DIN 6912; Zylinderschrauben mit Innensechskant und Schlüsselführung niedriger Kopf A2; M6x25mm; HP 200 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M6x25mm HP
DIN:
6912
Material/Güte:
A2
Legierung:
Edelstahl A2
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
200 Stück
Durchmesser:
6 mm
Länge:
25 mm
d:
6 mm
b=l<125 mm:
18 mm
b=l 125-200 mm:
- mm
b=l>200 mm:
- mm
dk:
10 mm
k:
4 mm
s:
5 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/3402/000/ 6,0/ 25/ /01
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,09465* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 25,57*
€ 30,4283
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 25,33*
€ 30,1427
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 24,21*
€ 28,8099
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 22,92*
€ 27,2748
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 22,35*
€ 26,5965
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 18,93*
€ 22,5267
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.