Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 6912 Zylinderschrauben mit Innensechskant und Schlüsselführun... M8x40mm HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 6912 Zylinderschrauben mit Innensechskant und Schlüsselführun... M8x40mm HP
DIN 6912 Zylinderschrauben mit Innensechskant und Schlüsselführun... M8x40mm HP
Artikel-Nr.:
     C870-4001796628511
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796628511
Suchbegriffe:
DIN 6912
DIN 6912 Inbusschraube
DIN 6912 Innensechskantschraube
DIN 6912 Schraube
DIN 6912; Zylinderschrauben mit Innensechskant und Schlüsselführung niedriger Kopf A2; M8x40mm; HP 200 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M8x40mm HP
DIN:
6912
Material/Güte:
A2
Legierung:
Edelstahl A2
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
200 Stück
Durchmesser:
8 mm
Länge:
40 mm
d:
8 mm
b=l<125 mm:
22 mm
b=l 125-200 mm:
- mm
b=l>200 mm:
- mm
dk:
13 mm
k:
5 mm
s:
6 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/3402/000/ 8,0/ 40/ /01
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 55,36*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,2768* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 70,70*
€ 84,133
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 69,57*
€ 82,7883
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 66,49*
€ 79,1231
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 64,71*
€ 77,0049
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 55,36*
€ 65,8784
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.