Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7349 Scheiben für Schrauben mit schweren Spannhülsen A2 10,5mm HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 7349 Scheiben für Schrauben mit schweren Spannhülsen A2 10,5mm HP
DIN 7349 Scheiben für Schrauben mit schweren Spannhülsen A2 10,5mm HP
Artikel-Nr.:
     C870-4001796629006
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796629006
Suchbegriffe:
DIN 7349
DIN 7349 Scheibe
DIN 7349 Unterlegscheibe
Scheibe DIN 7349
DIN 7349; Scheiben für Schrauben mit schweren Spannhülsen A2; 10,5mm; HP 250 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
10,5mm HP
DIN:
7349
Material/Güte:
A2
Legierung:
Edelstahl A2
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
250 Stück
Durchmesser:
10,5 mm
d1:
10,5 mm
d2:
25 mm
s:
4 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/3404/000/ 10,5/ / /01
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 250 Stück (ab € 0,093* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 31,08*
€ 36,9852
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 30,73*
€ 36,5687
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 29,21*
€ 34,7599
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 27,97*
€ 33,2843
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 27,10*
€ 32,249
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 23,25*
€ 27,6675
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.