Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7349 Scheiben für Schrauben mit schweren Spannhülsen A2 13mm HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 7349 Scheiben für Schrauben mit schweren Spannhülsen A2 13mm HP
DIN 7349 Scheiben für Schrauben mit schweren Spannhülsen A2 13mm HP
Artikel-Nr.:
     C870-4001796629013
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796629013
Suchbegriffe:
DIN 7349
DIN 7349 Scheibe
DIN 7349 Unterlegscheibe
Scheibe DIN 7349
DIN 7349; Scheiben für Schrauben mit schweren Spannhülsen A2; 13mm; HP 100 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
13mm HP
DIN:
7349
Material/Güte:
A2
Legierung:
Edelstahl A2
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
100 Stück
Durchmesser:
13 mm
d1:
13 mm
d2:
30 mm
s:
6 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/3404/000/ 13,0/ / /01
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1979* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 26,65*
€ 31,7135
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 25,87*
€ 30,7853
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 24,98*
€ 29,7262
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 24,00*
€ 28,56
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 23,36*
€ 27,7984
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 19,79*
€ 23,5501
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.