| |
|
| Artikel-Nr.: C870-4001796633829 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4001796633829 |
| |
|
| | |
| DIN 7981; Linsen-Blechschrauben mit Kreuzschlitz H, Form C A2; 3,9x22mm; KP 100 Stück Weitere Informationen: | | Variante: | 3,9x22mm KP | DIN: | 7981 | Material/Güte: | A2 | Legierung: | Edelstahl A2 | Verpackung: | Kleinverpackung | Verpackungsinhalt: | 100 Stück | Durchmesser: | 3,9 mm | Länge: | 22 mm | d: | 3,9 mm | dk: | 7,5 mm | k: | 2,8 mm | Kreuzschlitz Größe: | 2 mm | Bestellartikel-Nr.: | 0/3414/000/ 3,9/ 22,0/ /02 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Blechschraube ISO 7049, DIN 7981 Kreuzschlitz, DIN EN ISO 7049, DIN ISO 7049, ISO 7049, Kreuzschlitzschraube DIN 7981, Kreuzschlitzschraube DIN EN ISO 7049, Kreuzschlitzschraube ISO 7049, Kreuzschrauben DIN 7981, Edelstahlschraube DIN 7981, Edelstahlschraube ISO 7049, ISO 7049 Edelstahl, Linsenblechschraube, Linsenkopfschraube, Linsenschraube, blechschrauben din 7981 c länge 22mm, linsenkopfschrauben m3, linsenkopfschraube, Linsen-Blechschrauben mit |
| | |
| |