Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7982 Senk-Blechschrauben mit Kreuzschlitz H, Form C A2 2,9x9,5mm HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 7982 Senk-Blechschrauben mit Kreuzschlitz H, Form C A2 2,9x9,5mm HP
DIN 7982 Senk-Blechschrauben mit Kreuzschlitz H, Form C A2 2,9x9,5mm HP
Artikel-Nr.:
     C870-4001796634963
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796634963
Suchbegriffe:
Blechschrauben DIN 7982
DIN 7982
Senkschrauben DIN 7982
Blechschraube DIN EN ISO 7050
DIN 7982; Senk-Blechschrauben mit Kreuzschlitz H, Form C A2; 2,9x9,5mm; HP 1.000 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
2,9x9,5mm HP
DIN:
7982
Material/Güte:
A2
Legierung:
Edelstahl A2
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
1000 Stück
Durchmesser:
2,9 mm
Länge:
9,5 mm
d:
2,9 mm
dk:
5,5 mm
k:
1,7 mm
Kreuzschlitz Größe:
1 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/3416/000/ 2,9/ 9,5/ /01
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,00803* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 11,26*
€ 13,3994
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 11,13*
€ 13,2447
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 10,65*
€ 12,6735
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10,46*
€ 12,4474
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,81*
€ 11,6739
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,03*
€ 9,5557
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.