Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7985 Linsenschrauben mit Kreuzschlitz H A2 M3x6mm HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 7985 Linsenschrauben mit Kreuzschlitz H A2 M3x6mm HP
DIN 7985 Linsenschrauben mit Kreuzschlitz H A2 M3x6mm HP
Artikel-Nr.:
     C870-4001796638411
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796638411
Suchbegriffe:
DIN 7985
Linsenkopfschraube DIN 7985
DIN 7985 Kreuzschlitz
DIN EN ISO 7045
DIN 7985; Linsenschrauben mit Kreuzschlitz H A2; M3x6mm; HP 2.000 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M3x6mm HP
DIN:
7985
Material/Güte:
A2
Legierung:
Edelstahl A2
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
2000 Stück
Durchmesser:
3 mm
Länge:
6 mm
d:
3 mm
dk:
6 mm
k:
2,4 mm
Kreuzschlitz Größe:
1 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/3421/000/ 3,0/ 6,0/ /01
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 2.000 Stück (ab € 0,01228* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 32,78*
€ 39,0082
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 32,50*
€ 38,675
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 30,66*
€ 36,4854
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 29,46*
€ 35,0574
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 28,62*
€ 34,0578
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 24,56*
€ 29,2264
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.