Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 9021 Scheiben A2 * in Beutel & Karton * * Packing * 3,2mm KP


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 9021 Scheiben A2 * in Beutel & Karton * * Packing * 3,2mm KP
DIN 9021 Scheiben A2 * in Beutel & Karton * * Packing * 3,2mm KP
Artikel-Nr.:
     C870-4001796642098
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796642098
Suchbegriffe:
DIN 9021
DIN EN ISO 7093
ISO 7093
Scheibe DIN EN ISO 7093
DIN 9021; Scheiben A2; * in Beutel & Karton * * Packing *; 3,2mm; KP 100 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
3,2mm KP
DIN:
9021
Material/Güte:
A2
Legierung:
Edelstahl A2
Verpackung:
Kleinverpackung
Verpackungsinhalt:
100 Stück
Durchmesser:
3,2 mm
d 1:
3,2 mm
d 2:
9 mm
s:
0,8 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/3427/000/ 3,2/ / /02
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,10*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,011* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,66*
€ 1,9754
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,54*
€ 1,8326
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 1,51*
€ 1,7969
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,43*
€ 1,7017
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,37*
€ 1,6303
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,10*
€ 1,309
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.