Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 9021 Scheiben A2 22mm HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 9021 Scheiben A2 22mm HP
DIN 9021 Scheiben A2 22mm HP
Artikel-Nr.:
     C870-4001796642364
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796642364
Suchbegriffe:
DIN 9021
DIN EN ISO 7093
ISO 7093
Scheibe DIN EN ISO 7093
DIN 9021; Scheiben A2; 22mm; HP 50 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
22mm HP
DIN:
9021
Material/Güte:
A2
Legierung:
Edelstahl A2
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
50 Stück
Durchmesser:
22 mm
d 1:
22 mm
d 2:
60 mm
s:
4 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/3427/000/ 22,0/ / /01
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,675*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,6335* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 42,045*
€ 50,03355
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 41,945*
€ 49,91455
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 38,855*
€ 46,23745
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 37,845*
€ 45,03555
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 36,735*
€ 43,71465
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 31,675*
€ 37,69325
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.