Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kotflügelscheiben A2 6,4x20mm HP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kotflügelscheiben A2 6,4x20mm HP
Artikel-Nr.:
     C870-4001796643088
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796643088
Suchbegriffe:
Edelstahl-Kotflügelscheibe
Karosseriescheibe
Kotflügel-Unterlegscheibe
Kotflügelscheibe
Kotflügelscheiben A2; 6,4x20mm; HP 500 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
6,4x20mm HP
Legierung:
Edelstahl A2
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
500 Stück
Durchmesser 1:
6,4 mm
Durchmesser 2:
20 mm
d1:
6,4 mm
d2:
20 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/3465/000/ 6,4/ 20/ /01
Weitere Suchbegriffe: Kotflügelunterlegscheibe, kotflügelscheibe a2 6,4x20, karosseriescheibe a2, karosseriescheiben v2a, Kotfluegelscheiben, Karrosseriescheiben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0243*
  
Preis gilt ab 1.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,0346*
€ 0,04117
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0338*
€ 0,04022
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0327*
€ 0,03891
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0309*
€ 0,03677
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0299*
€ 0,03558
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0243*
€ 0,02892
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.