Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Eisenwaren
>
Muttern
>
Edelstahlmuttern
>
Edelstahl-Flügelmuttern
>
Edelstahl-Flügelmutter (ohne Norm)
>
Artikel
Flügelmuttern, ähnl. DIN 315 amerik. Form A2 M10mm HP
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C870-4001796643637
Hersteller:
k.A.
Herst.-Nr.:
k.A.
EAN/GTIN:
4001796643637
Suchbegriffe:
DIN 315 A
DIN 315a Flügelmutter
Flügelmutter DIN 315 A
Edelstahl-Flügelmutter (ohne Norm)
Flügelmuttern, ähnl. DIN 315 amerik. Form A2; M10mm; HP 100 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M10mm HP
Material/Güte:
A2
Legierung:
Edelstahl A2
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
100 Stück
Durchmesser:
10 mm
d:
10 mm
b:
12,5 mm
e:
36 mm
h:
16,5 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/3472/000/ 10,0/ / /01
... >
Muttern, Scheiben, Sicherungselemente
>
Flügelmuttern, ähnl. DIN 315 amerik. Form A2
>
blank
Weitere Suchbegriffe:
Edelstahlmutter ähnlich DIN 315 A
,
Flügelmutter (ohne Norm)
,
Flügelmutter ähnlich DIN 315 A
,
flügelmutter (ohne norm)
,
Fluegelmuttern
,
DIN 315/A2
,
Flügelmuttern
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,45*
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,2345* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 31,25*
€ 37,1875
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 30,98*
€ 36,8662
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 29,54*
€ 35,1526
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 28,20*
€ 33,558
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 27,37*
€ 32,5703
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 23,45*
€ 27,9055
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen