Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 125 Scheiben A4 21mm HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 125 Scheiben A4 21mm HP
DIN 125 Scheiben A4 21mm HP
Artikel-Nr.:
     C870-4001796646621
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796646621
Suchbegriffe:
DIN 125
DIN 125 Scheibe
DIN 125 Unterlegscheibe
Scheibe DIN 125
DIN 125; Scheiben A4; 21mm; HP 100 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
21mm HP
DIN:
125
Material/Güte:
A4
Legierung:
Edelstahl A4
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
100 Stück
Durchmesser:
21 mm
d1:
21 mm
d2:
37 mm
s:
3 mm
für Schrauben:
M20 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/3559/000/ 21,0/ / /01
Weitere Suchbegriffe: Unterlegscheibe DIN 125, din 125, Scheiben
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1965* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 26,87*
€ 31,9753
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 26,18*
€ 31,1542
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 24,96*
€ 29,7024
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 23,97*
€ 28,5243
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 23,33*
€ 27,7627
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 19,65*
€ 23,3835
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.