Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschrauben A4 mit Gewinde bis Kopf DIN 933 M10x25mm HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Sechskantschrauben A4 mit Gewinde bis Kopf DIN 933 M10x25mm HP
Sechskantschrauben A4 mit Gewinde bis Kopf DIN 933 M10x25mm HP
Artikel-Nr.:
     C870-4001796652011
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796652011
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
Sechskantschrauben A4 mit Gewinde bis Kopf; DIN 933; M10x25mm; HP 200 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M10x25mm HP
Material/Güte:
A4
Legierung:
Edelstahl A4
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
200 Stück
Durchmesser:
10 mm
Länge:
25 mm
d:
10 mm
k:
6,4 mm
a:
4,5 mm
s:
17 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/3605/000/ 10,0/ 25/ /01
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 54,35*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,27175* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 70,68*
€ 84,1092
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 69,43*
€ 82,6217
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 66,45*
€ 79,0755
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 64,55*
€ 76,8145
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 54,35*
€ 64,6765
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.