Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 934 Sechskantmuttern A4 M12mm HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 934 Sechskantmuttern A4 M12mm HP
DIN 934 Sechskantmuttern A4 M12mm HP
Artikel-Nr.:
     C870-4001796653735
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796653735
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
Edelstahlmutter DIN 934
din 934
DIN 934; Sechskantmuttern A4; M12mm; HP 500 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M12mm HP
DIN:
934
Material/Güte:
A4
Legierung:
Edelstahl A4
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
500 Stück
Durchmesser:
12 mm
d:
12 mm
m:
10 mm
e:
21,10 mm
s:
19 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/3606/000/ 12,0/ / /01
Weitere Suchbegriffe: Sechskantmuttern A4
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 108,89*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,21778* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 133,18*
€ 158,4842
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 132,15*
€ 157,2585
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 126,95*
€ 151,0705
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 124,27*
€ 147,8813
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 108,89*
€ 129,5791
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.