Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 976 Gewindebolzen Form A 1 m A4 M5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 976 Gewindebolzen Form A 1 m A4 M5mm
DIN 976 Gewindebolzen Form A 1 m A4 M5mm
Artikel-Nr.:
     C870-4001796655586
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796655586
Suchbegriffe:
DIN 976
Gewinde-Bolzen
Gewindebolzen
Gewindeenden
DIN 976; Gewindebolzen Form A 1 m A4; M5mm
Weitere Informationen:
Variante:
M5mm
DIN:
976
Material/Güte:
A4
Legierung:
Edelstahl A4
Durchmesser:
5 mm
d:
5 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/3616/000/ 5,0/ / /99
Weitere Suchbegriffe: din 976, Gewindestangen, 975
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,1281*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,6881*
€ 2,00884
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,5581*
€ 1,85414
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,5181*
€ 1,80654
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,4481*
€ 1,72324
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,3881*
€ 1,65184
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,1281*
€ 1,34244
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.