Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 1587 Hutmuttern, hohe Form A4 M5mm HP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 1587 Hutmuttern, hohe Form A4 M5mm HP
DIN 1587 Hutmuttern, hohe Form A4 M5mm HP
Artikel-Nr.:
     C870-4001796656125
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796656125
Suchbegriffe:
DIN 1587
DIN 1587 Hutmutter
Hutmutter DIN 1587
Edelstahlmutter DIN 1587
DIN 1587; Hutmuttern, hohe Form A4; M5mm; HP 200 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M5mm HP
DIN:
1587
Material/Güte:
A4
Legierung:
Edelstahl A4
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
200 Stück
Durchmesser:
5 mm
d:
5 mm
h:
10 mm
s:
8 mm
dk:
7,5 mm
t:
7,21 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/3622/000/ 5,0/ / /01
Weitere Suchbegriffe: din 1587 m5 a4, edelstahlmutter din 1587, din 1587 m5, Hutmuttern, hohe Form A4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0306*
  
Preis gilt ab 600.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,0434*
€ 0,05165
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,0432*
€ 0,05141
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0415*
€ 0,04939
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0402*
€ 0,04784
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0383*
€ 0,04558
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,0306*
€ 0,03641
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.