Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 1587 Hutmuttern, hohe Form A4 M8mm HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 1587 Hutmuttern, hohe Form A4 M8mm HP
DIN 1587 Hutmuttern, hohe Form A4 M8mm HP
Artikel-Nr.:
     C870-4001796656149
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796656149
Suchbegriffe:
DIN 1587
DIN 1587 Hutmutter
Hutmutter DIN 1587
Edelstahlmutter DIN 1587
DIN 1587; Hutmuttern, hohe Form A4; M8mm; HP 100 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M8mm HP
DIN:
1587
Material/Güte:
A4
Legierung:
Edelstahl A4
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
100 Stück
Durchmesser:
8 mm
d:
8 mm
h:
15 mm
s:
13 mm
dk:
12,5 mm
t:
10,65 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/3622/000/ 8,0/ / /01
Weitere Suchbegriffe: din 1587 a4, edelstahlmutter din 1587, din 1587 edelstahl, Hutmuttern, hohe Form A4
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1372* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 18,73*
€ 22,2887
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 18,45*
€ 21,9555
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 17,87*
€ 21,2653
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 16,95*
€ 20,1705
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 16,30*
€ 19,397
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 13,72*
€ 16,3268
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.