Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 1587 Hutmuttern, hohe Form A4 M10mm HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 1587 Hutmuttern, hohe Form A4 M10mm HP
DIN 1587 Hutmuttern, hohe Form A4 M10mm HP
Artikel-Nr.:
     C870-4001796656156
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796656156
Suchbegriffe:
DIN 1587
DIN 1587 Hutmutter
Hutmutter DIN 1587
Edelstahlmutter DIN 1587
DIN 1587; Hutmuttern, hohe Form A4; M10mm; HP 100 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M10mm HP
DIN:
1587
Material/Güte:
A4
Legierung:
Edelstahl A4
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
100 Stück
Durchmesser:
10 mm
d:
10 mm
h:
18 mm
s:
17(16) mm
dk:
16 mm
t:
12,65 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/3622/000/ 10,0/ / /01
Weitere Suchbegriffe: din 1587 a4, edelstahlmutter din 1587, din 1587 edelstahl, Hutmuttern, hohe Form A4
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,2775* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 36,58*
€ 43,5302
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 36,34*
€ 43,2446
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 34,24*
€ 40,7456
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 33,02*
€ 39,2938
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 31,99*
€ 38,0681
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 27,75*
€ 33,0225
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.