Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 1587 Hutmuttern, hohe Form A4 M12mm HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 1587 Hutmuttern, hohe Form A4 M12mm HP
DIN 1587 Hutmuttern, hohe Form A4 M12mm HP
Artikel-Nr.:
     C870-4001796656163
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796656163
Suchbegriffe:
DIN 1587
DIN 1587 Hutmutter
Hutmutter DIN 1587
Edelstahlmutter DIN 1587
DIN 1587; Hutmuttern, hohe Form A4; M12mm; HP 50 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M12mm HP
DIN:
1587
Material/Güte:
A4
Legierung:
Edelstahl A4
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
50 Stück
Durchmesser:
12 mm
d:
12 mm
h:
22 mm
s:
19(18) mm
dk:
18 mm
t:
15,65 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/3622/000/ 12,0/ / /01
Weitere Suchbegriffe: din 1587 a4, edelstahlmutter din 1587, din 1587 edelstahl, Hutmuttern, hohe Form A4
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,3358* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 22,76*
€ 27,0844
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 22,60*
€ 26,894
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 21,63*
€ 25,7397
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 20,56*
€ 24,4664
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 20,04*
€ 23,8476
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 16,79*
€ 19,9801
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.