Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahl-Bodenträger ohne Rand vernick. 5x24mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stahl-Bodenträger ohne Rand vernick. 5x24mm
Stahl-Bodenträger ohne Rand vernick. 5x24mm
Artikel-Nr.:
     C870-4001796662164
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796662164
Suchbegriffe:
Bodenträger Schrankbeschlag
Fachbodenträger Schrankbeschlag
Regalbodenträger Schrankbeschlag
bodenträger schrankbeschlag
Stahl-Bodenträger ohne Rand; vernickelt; 5x24mm; 1.000 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
5x24mm
Material/Güte:
ST
Veredelung:
vernickelt
Verpackungsinhalt:
1000 Stück
Abmessung 1:
5 mm
Abmessung 2:
24 mm
A / Durchmesser:
5,0 mm
B / Länge:
24 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/7864/074/ 5,0/ 24/ /99
Weitere Suchbegriffe: Stahl-Bodenträger ohne Rand, Bodenträger Stahl ohne Rand
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0227*
  
Preis gilt ab 3.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,033*
€ 0,03927
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0323*
€ 0,03844
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0297*
€ 0,03534
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0285*
€ 0,03392
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,0278*
€ 0,03308
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,0227*
€ 0,02701
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.