Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KS-Flossendübel Mat. Polyethylen (PE) WST Polyethylen ( PE ) --- 5 x 25 5mm HP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KS-Flossendübel Mat. Polyethylen (PE) WST Polyethylen ( PE ) --- 5 x 25 5mm HP
KS-Flossendübel Mat. Polyethylen (PE) WST Polyethylen ( PE ) --- 5 x 25 5mm HP
Artikel-Nr.:
     C870-4001796662775
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796662775
Suchbegriffe:
Flossendübel
flossendübel
KS-Flossendübel Mat. Polyethylen (PE); WST Polyethylen ( PE ) --- 5 x 25; 5mm; HP 10.000 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
5mm HP
Material/Güte:
KS
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
10000 Stück
Abmessung 1:
5 mm
d:
5 mm
l:
25 mm
Bohrdurchmesser:
5 mm
Bohrtiefe:
30 mm
für Holzschrauben:
2,5-3,5 mm
für Spanpl.schrauben:
3,0-4,0 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/7108/000/ 5,0/ / /01
Weitere Suchbegriffe: KS-Dübel Mat. PE, Kunststoffdübel Mat. PE, Dübel, Einwegdübel, WST Polyethylen ( PE )
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,00273*
  
Preis gilt ab 30.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10000 Stück
€ 0,00368*
€ 0,00438
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,00367*
€ 0,00437
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,00348*
€ 0,00414
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,00337*
€ 0,00401
pro Stück
ab 200000 Stück
€ 0,00328*
€ 0,0039
pro Stück
ab 30000000 Stück
€ 0,00273*
€ 0,00325
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.