Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KS-Flossendübel Mat. Polyethylen (PE) WST Polyethylen ( PE ) --- 6x30 6mm HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen
KS-Flossendübel Mat. Polyethylen (PE) WST Polyethylen ( PE ) --- 6x30 6mm HP
KS-Flossendübel Mat. Polyethylen (PE) WST Polyethylen ( PE ) --- 6x30 6mm HP
Artikel-Nr.:
     C870-4001796662799
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796662799
Suchbegriffe:
Flossendübel
flossendübel
KS-Flossendübel Mat. Polyethylen (PE); WST Polyethylen ( PE ) --- 6x30; 6mm; HP 5.000 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
6mm HP
Material/Güte:
KS
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
5000 Stück
Abmessung 1:
6 mm
d:
6 mm
l:
30 mm
Bohrdurchmesser:
6 mm
Bohrtiefe:
35 mm
für Holzschrauben:
3,5-5,0 mm
für Spanpl.schrauben:
4,0-5,0 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/7108/000/ 6,0/ / /01
Weitere Suchbegriffe: KS-Dübel Mat. PE, Kunststoffdübel Mat. PE, Dübel, Einwegdübel, WST Polyethylen ( PE )
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5.000 Stück (ab € 0,00366* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 25,45*
€ 30,2855
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 24,95*
€ 29,6905
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 23,85*
€ 28,3815
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 22,80*
€ 27,132
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 22,30*
€ 26,537
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 18,30*
€ 21,777
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.