Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KS-Flossendübel Mat. Polyethylen (PE) WST Polyethylen ( PE ) --- 12x60 12mm HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen
KS-Flossendübel Mat. Polyethylen (PE) WST Polyethylen ( PE ) --- 12x60 12mm HP
KS-Flossendübel Mat. Polyethylen (PE) WST Polyethylen ( PE ) --- 12x60 12mm HP
Artikel-Nr.:
     C870-4001796662850
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796662850
Suchbegriffe:
Flossendübel
flossendübel
KS-Flossendübel Mat. Polyethylen (PE); WST Polyethylen ( PE ) --- 12x60; 12mm; HP 500 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
12mm HP
Material/Güte:
KS
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
500 Stück
Abmessung 1:
12 mm
d:
12 mm
l:
60 mm
Bohrdurchmesser:
12 mm
Bohrtiefe:
70 mm
für Holzschrauben:
6,0-10,0 mm
für Spanpl.schrauben:
- mm
Bestellartikel-Nr.:
0/7108/000/ 12,0/ / /01
Weitere Suchbegriffe: KS-Dübel Mat. PE, Kunststoffdübel Mat. PE, Dübel, Einwegdübel, WST Polyethylen ( PE )
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,0263* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 18,41*
€ 21,9079
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 18,28*
€ 21,7532
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 17,46*
€ 20,7774
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 16,71*
€ 19,8849
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 16,25*
€ 19,3375
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 13,15*
€ 15,6485
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.