Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eurobolzen Stahl "Supra" mit Kreuzschlitz Gewindelänge 15 mm Spannmaß... 30,3mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Eurobolzen Stahl "Supra" mit Kreuzschlitz Gewindelänge 15 mm Spannmaß... 30,3mm
Eurobolzen Stahl "Supra" mit Kreuzschlitz Gewindelänge 15 mm Spannmaß... 30,3mm
Artikel-Nr.:
     C870-4001796663369
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796663369
Suchbegriffe:
Eurobolzen
Eurodübel
Bolzen
Eurobolzen Stahl "Supra" mit Kreuzschlitz Gewindelänge 15 mm; Spannmaß 30,3 mm; 30,3mm; 1.000 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
30,3mm
Material/Güte:
ST
Verpackungsinhalt:
1000 Stück
Abmessung 1:
30,3 mm
Bohrmaß:
34 12/15 Exzenter
A / Spannmass:
30,3 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/7163/000/ 30,3/ / /99
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 77,58*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,07758* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 98,63*
€ 117,3697
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 97,96*
€ 116,5724
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 94,50*
€ 112,455
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 92,65*
€ 110,2535
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 77,58*
€ 92,3202
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.