Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eurobolzen Stahl "Supra" mit Kreuzschlitz Gewindelänge 11 mm Spannmaß... 20,3mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Eurobolzen Stahl "Supra" mit Kreuzschlitz Gewindelänge 11 mm Spannmaß... 20,3mm
Eurobolzen Stahl "Supra" mit Kreuzschlitz Gewindelänge 11 mm Spannmaß... 20,3mm
Artikel-Nr.:
     C870-4001796663413
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796663413
Suchbegriffe:
Eurobolzen
Eurodübel
Bolzen
Eurobolzen Stahl "Supra" mit Kreuzschlitz Gewindelänge 11 mm; Spannmaß 20,3 mm; 20,3mm; 1.000 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
20,3mm
Material/Güte:
ST
Verpackungsinhalt:
1000 Stück
Abmessung 1:
20,3 mm
Bohrmaß:
24 12/15 Exzenter
A / Spannmass:
20,3 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/7165/000/ 20,3/ / /99
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 57,77*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,05777* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 74,39*
€ 88,5241
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 73,05*
€ 86,9295
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 70,12*
€ 83,4428
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 68,31*
€ 81,2889
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 57,77*
€ 68,7463
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.