Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gelenkgehrungsverbinder "Supra" Spannmaß 40,3 mm 40,3x40,3mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gelenkgehrungsverbinder "Supra" Spannmaß 40,3 mm 40,3x40,3mm
Gelenkgehrungsverbinder "Supra" Spannmaß 40,3 mm 40,3x40,3mm
Artikel-Nr.:
     C870-4001796663611
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796663611
Suchbegriffe:
Exzenterbeschlag
Verbindungsbeschlag
exzenterbeschlag
Gelenkgehrungsverbinder "Supra"; Spannmaß 40,3 mm; 40,3x40,3mm; 500 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
40,3x40,3mm
Material/Güte:
ST
Verpackungsinhalt:
500 Stück
Abmessung 1:
40,3 mm
Abmessung 2:
40,3 mm
Bohrmaß:
44 12/15 Exzenter
Spannmass A:
40,3 mm
Spannmass B:
40,3 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/7198/000/ 40,3/ 40,3/ /99
Weitere Suchbegriffe: Gelenkgehrungsverbinder Supra, Gehrungsverbinder-Gelenk Supra
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1698*
  
Preis gilt ab 250.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,2198*
€ 0,26156
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2098*
€ 0,24966
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,1998*
€ 0,23776
pro Stück
ab 250000 Stück
€ 0,1698*
€ 0,20206
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.