Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gelenkgehrungsverbinder M 6 "Supra" Spannmaß 40,3 mm 40,3mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gelenkgehrungsverbinder M 6 "Supra" Spannmaß 40,3 mm 40,3mm
Gelenkgehrungsverbinder M 6 "Supra" Spannmaß 40,3 mm 40,3mm
Artikel-Nr.:
     C870-4001796663758
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796663758
Suchbegriffe:
Exzenterbeschlag
Verbindungsbeschlag
exzenterbeschlag
Gelenkgehrungsverbinder M 6 "Supra"; Spannmaß 40,3 mm; 40,3mm; 1.000 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
40,3mm
Material/Güte:
ST
Verpackungsinhalt:
1000 Stück
Abmessung 1:
40,3 mm
Bohrmaß:
44 12/15 Exzenter
A / Spannmass:
40,3 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/7208/000/ 40,3/ / /99
Weitere Suchbegriffe: Gelenkgehrungsverbinder, Gelenkdübel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,2444*
  
Preis gilt ab 500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,3044*
€ 0,36224
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,2944*
€ 0,35034
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,2844*
€ 0,33844
pro Stück
ab 500000 Stück
€ 0,2444*
€ 0,29084
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.