Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KS-Anschlagdämpfer (Türpuffer) Natur 5mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
KS-Anschlagdämpfer (Türpuffer) Natur 5mm
KS-Anschlagdämpfer (Türpuffer) Natur 5mm
Artikel-Nr.:
     C870-4001796679933
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796679933
Suchbegriffe:
Bodentürpuffer
Bodentürstopper
Türpuffer Boden
bodentürpuffer
KS-Anschlagdämpfer (Türpuffer); Natur; 5mm; 1.000 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
5mm
Material/Güte:
KS
Farbe:
Natur
Verpackungsinhalt:
1000 Stück
Abmessung 1:
5 mm
A / Durchmesser:
5,0 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/7806/791/ 5,0/ / /99
Weitere Suchbegriffe: KS-Anschlagdämpfer (Türpuffer), Anschlagdämpfer (Türpuffer), Türpuffer-KS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,02436* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 33,80*
€ 40,222
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 33,21*
€ 39,5199
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 31,26*
€ 37,1994
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 30,22*
€ 35,9618
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 29,27*
€ 34,8313
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 24,36*
€ 28,9884
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.