Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 965 Senkschrauben 4.8 mit Kreuzschlitz Z zn-gelb M5x45mm HP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 965 Senkschrauben 4.8 mit Kreuzschlitz Z zn-gelb M5x45mm HP
DIN 965 Senkschrauben 4.8 mit Kreuzschlitz Z zn-gelb M5x45mm HP
Artikel-Nr.:
     C870-4001796680069
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796680069
Suchbegriffe:
DIN 965
DIN EN ISO 7046
ISO 7046
Kreuzschlitzschraube DIN 965
DIN 965; Senkschrauben 4.8 mit Kreuzschlitz Z; galv. verzinkt gelb chromatiert; M5x45mm; HP 500 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M5x45mm HP
DIN:
965
Material/Güte:
St
Veredelung:
galv. verzinkt gelb chromatiert
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
500 Stück
Durchmesser:
5 mm
Länge:
45 mm
d:
5 mm
dk:
9,2 mm
k:
2,5 mm
Kreuzschlitz Größe:
2 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/0452/021/ 5,0/ 45,0/ /01
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0293*
  
Preis gilt ab 1.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,0402*
€ 0,04784
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0385*
€ 0,04582
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0367*
€ 0,04367
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0356*
€ 0,04236
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0293*
€ 0,03487
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.