Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Türpuffer (Doorbumpers) selbstklebend, transparent Platten a 50 Stück 7mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Türpuffer (Doorbumpers) selbstklebend, transparent Platten a 50 Stück 7mm
Türpuffer (Doorbumpers) selbstklebend, transparent Platten a 50 Stück 7mm
Artikel-Nr.:
     C870-4001796680472
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796680472
Suchbegriffe:
Bodentürpuffer
Bodentürstopper
Türpuffer Boden
bodentürpuffer
Türpuffer (Doorbumpers) selbstklebend, transparent; Platten a 50 Stück; 7mm; 5.000 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
7mm
Material/Güte:
KS
Verpackungsinhalt:
5000 Stück
Abmessung 1:
7 mm
A / Durchmesser:
7,0 mm
Stück/Platte:
50
Bestellartikel-Nr.:
0/7843/000/ 7,0/ / /99
Weitere Suchbegriffe: Türpuffer, Doorbumper
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 44,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5.000 Stück (ab € 0,00893* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 58,90*
€ 70,091
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 58,70*
€ 69,853
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 55,60*
€ 66,164
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 53,85*
€ 64,0815
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 53,50*
€ 63,665
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 44,65*
€ 53,1335
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.