Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 68150 Holzdübel Form A, Riffeldübel nach DIN 68150 10x50mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 68150 Holzdübel Form A, Riffeldübel nach DIN 68150 10x50mm
DIN 68150 Holzdübel Form A, Riffeldübel nach DIN 68150 10x50mm
Artikel-Nr.:
     C870-4001796680830
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796680830
Suchbegriffe:
Holzdübel
Langholzdübel
langholzdübel buche
holzdübel
DIN 68150; Holzdübel Form A, Riffeldübel nach DIN 68150; 10x50mm; 10 kg
Weitere Informationen:
Variante:
10x50mm
DIN:
68150
Material/Güte:
BU
Verpackungsinhalt:
10 kg
Abmessung 1:
10 mm
Abmessung 2:
50 mm
1 kg =:
385 ca. Stück
A / Durchmesser:
10,0 mm
B / Länge:
50 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/7850/000/ 10,0/ 50/ /99
Weitere Suchbegriffe: Holzdübel nach DIN 68150, Riffeldübel, Buchenriffeldübel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 43,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Kilogramm (ab € 4,339* pro Kilogramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 57,27*
€ 68,1513
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 56,44*
€ 67,1636
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 53,73*
€ 63,9387
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 52,30*
€ 62,237
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 51,49*
€ 61,2731
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 43,39*
€ 51,6341
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.