Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 68150 Holzdübel Form A, Riffeldübel nach DIN 68150 10x60mm


Menge:  Kilogramm  
Produktinformationen
DIN 68150 Holzdübel Form A, Riffeldübel nach DIN 68150 10x60mm
DIN 68150 Holzdübel Form A, Riffeldübel nach DIN 68150 10x60mm
Artikel-Nr.:
     C870-4001796680854
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796680854
Suchbegriffe:
Holzdübel
Langholzdübel
holzdübel buche 10x60
holzdübel
DIN 68150; Holzdübel Form A, Riffeldübel nach DIN 68150; 10x60mm; 10 kg
Weitere Informationen:
Variante:
10x60mm
DIN:
68150
Material/Güte:
BU
Verpackungsinhalt:
10 kg
Abmessung 1:
10 mm
Abmessung 2:
60 mm
1 kg =:
320 ca. Stück
Bestellartikel-Nr.:
0/7850/000/ 10,0/ 60/ /99
Weitere Suchbegriffe: holzdübel 10x60, Holzdübel nach DIN 68150, Riffeldübel, Buchenriffeldübel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,31*
  
Preis gilt ab 30.000 Kilogramm
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Kilogramm
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Kilogramm
€ 5,75*
€ 6,84
pro Kilogramm
ab 20 Kilogramm
€ 5,67*
€ 6,75
pro Kilogramm
ab 50 Kilogramm
€ 5,41*
€ 6,44
pro Kilogramm
ab 100 Kilogramm
€ 5,26*
€ 6,26
pro Kilogramm
ab 200 Kilogramm
€ 5,17*
€ 6,15
pro Kilogramm
ab 30000 Kilogramm
€ 4,31*
€ 5,13
pro Kilogramm
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.