Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KS-Einsteck-Bodenträger mit Zapfen d-braun 57 5mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
KS-Einsteck-Bodenträger mit Zapfen d-braun 57 5mm
KS-Einsteck-Bodenträger mit Zapfen d-braun 57 5mm
Artikel-Nr.:
     C870-4001796681394
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796681394
Suchbegriffe:
Bodenträger Schrankbeschlag
Fachbodenträger Schrankbeschlag
Regalbodenträger Schrankbeschlag
bodenträger schrankbeschlag
KS-Einsteck-Bodenträger mit Zapfen; dunkelbraun Farb Nr. 57; 5mm; 1.000 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
5mm
Material/Güte:
KS
Farbe:
dunkelbraun Farb Nr. 57
Verpackungsinhalt:
1000 Stück
Abmessung 1:
5 mm
A / Durchmesser:
5,0 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/7853/732/ 5,0/ / /99
Weitere Suchbegriffe: Bodenträger
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,00631* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,35*
€ 11,1265
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,98*
€ 10,6862
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,56*
€ 10,1864
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,96*
€ 9,4724
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,31*
€ 7,5089
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.