Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahl-Bodenträger ohne Rand zn 3x16mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Stahl-Bodenträger ohne Rand zn 3x16mm
Stahl-Bodenträger ohne Rand zn 3x16mm
Artikel-Nr.:
     C870-4001796681844
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796681844
Suchbegriffe:
Bodenträger Schrankbeschlag
Fachbodenträger Schrankbeschlag
Regalbodenträger Schrankbeschlag
bodenträger schrankbeschlag
Stahl-Bodenträger ohne Rand; galv. verzinkt; 3x16mm; 2.000 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
3x16mm
Material/Güte:
ST
Veredelung:
galv. verzinkt
Verpackungsinhalt:
2000 Stück
Abmessung 1:
3 mm
Abmessung 2:
16 mm
A / Durchmesser:
3,0 mm
B / Länge:
16 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/7864/001/ 3,0/ 16/ /99
Weitere Suchbegriffe: Stahl-Bodenträger ohne Rand, Bodenträger Stahl ohne Rand
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 2.000 Stück (ab € 0,00497* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 14,72*
€ 17,5168
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 14,64*
€ 17,4216
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 13,78*
€ 16,3982
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 12,90*
€ 15,351
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 12,36*
€ 14,7084
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,94*
€ 11,8286
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.