Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahl-Bodenträger ohne Rand zn 5x16mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stahl-Bodenträger ohne Rand zn 5x16mm
Stahl-Bodenträger ohne Rand zn 5x16mm
Artikel-Nr.:
     C870-4001796681875
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796681875
Suchbegriffe:
Bodenträger Schrankbeschlag
Fachbodenträger Schrankbeschlag
Regalbodenträger Schrankbeschlag
bodenträger schrankbeschlag
Stahl-Bodenträger ohne Rand; galv. verzinkt; 5x16mm; 1.000 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
5x16mm
Material/Güte:
ST
Veredelung:
galv. verzinkt
Verpackungsinhalt:
1000 Stück
Abmessung 1:
5 mm
Abmessung 2:
16 mm
A / Durchmesser:
5,0 mm
B / Länge:
16 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/7864/001/ 5,0/ 16/ /99
Weitere Suchbegriffe: Stahl-Bodenträger ohne Rand, Bodenträger Stahl ohne Rand
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0132*
  
Preis gilt ab 3.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,0195*
€ 0,02321
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0192*
€ 0,02285
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0181*
€ 0,02154
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0168*
€ 0,01999
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,0163*
€ 0,0194
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,0132*
€ 0,01571
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.