Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahl-Bodenträger ohne Rand zn 5x40mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Stahl-Bodenträger ohne Rand zn 5x40mm
Stahl-Bodenträger ohne Rand zn 5x40mm
Artikel-Nr.:
     C870-4001796681912
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796681912
Suchbegriffe:
Bodenträger Schrankbeschlag
Fachbodenträger Schrankbeschlag
Regalbodenträger Schrankbeschlag
bodenträger schrankbeschlag
Stahl-Bodenträger ohne Rand; galv. verzinkt; 5x40mm; 1.000 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
5x40mm
Material/Güte:
ST
Veredelung:
galv. verzinkt
Verpackungsinhalt:
1000 Stück
Abmessung 1:
5 mm
Abmessung 2:
40 mm
A / Durchmesser:
5,0 mm
B / Länge:
40 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/7864/001/ 5,0/ 40/ /99
Weitere Suchbegriffe: Stahl-Bodenträger ohne Rand, Bodenträger Stahl ohne Rand
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,03571* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 50,10*
€ 59,619
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 50,09*
€ 59,6071
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 46,28*
€ 55,0732
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 44,47*
€ 52,9193
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 42,48*
€ 50,5512
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 35,71*
€ 42,4949
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.