Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Expansionsmuffen Messing ohne Kugel M4


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Expansionsmuffen Messing ohne Kugel M4
Expansionsmuffen Messing ohne Kugel M4
Artikel-Nr.:
     C870-4001796682513
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796682513
Suchbegriffe:
Expansionsmuffen Messing
Messing-Expansionsmuffen
Expansionsmuffen Messing ohne Kugel; M4; 2.000 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M4
Material/Güte:
MS
Legierung:
Messing
Verpackungsinhalt:
2000 Stück
Abmessung 1:
4 M
A / Gewinde:
4 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/7908/000/ 4,0/ / /99
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 93,94*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 2.000 Stück (ab € 0,04697* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 116,86*
€ 139,0634
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 115,52*
€ 137,4688
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 112,24*
€ 133,5656
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 110,70*
€ 131,733
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 93,94*
€ 111,7886
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.