Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Expansionsmuffen Messing mit Kugel M6


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Expansionsmuffen Messing mit Kugel M6
Expansionsmuffen Messing mit Kugel M6
Artikel-Nr.:
     3145-103330309
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796682520
Suchbegriffe:
Expansionsmuffen
Muffen
Spreizmuffen
Expansionsmuffen Messing mit Kugel; M6; 1.000 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M6
Material/Güte:
MS
Legierung:
Messing
Verpackungsinhalt:
1000 Stück
Abmessung 1:
6 M
B:
12 mm
A / Gewinde:
6 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/7909/000/ 6,0/ / /99
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3145
1203
1000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,3141*
€ 0,3841*
4 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 8,50*
ab € 71,48*
€ 91,41*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,3841*
€ 0,45708
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,3141*
€ 0,37378
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 384,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.