Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KS-Abdeckkappen 12/2,4 RAL 9005 HP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KS-Abdeckkappen 12/2,4 RAL 9005 HP
KS-Abdeckkappen 12/2,4 RAL 9005 HP
Artikel-Nr.:
     C870-4001796702204
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796702204
Suchbegriffe:
Abdeckkappen
Kappen
KS-Abdeckkappen 12/2,4; RAL 9005 Tiefschwarz; HP 1.000 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
RAL 9005 HP
Material/Güte:
KS
Farbe:
RAL 9005 Tiefschwarz
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
1000 Stück
d:
2,4 mm
h:
4 mm
dk:
12 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/7800/677/ / / /01
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,00356*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,00919*
€ 0,01094
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,00918*
€ 0,01092
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,00845*
€ 0,01006
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,00513*
€ 0,0061
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,00356*
€ 0,00424
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.